Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELP9MSMZ3N
Cod. Produttore
P9MSMZ3N
Cod. EAN
7320500521526

Informazioni di prodotto

P9MSMZ3N Selector Switch
Selettore a 3 posizioni di colore nero con funzione di ritorno automatico, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un controllo preciso e affidabile. Progettato per garantire durata e facilità d'uso, questo selettore è adatto a installazioni che necessitano di una gestione efficiente dei comandi elettrici. La sua struttura robusta e il design funzionale lo rendono un componente essenziale per impianti elettrici professionali. Descrizione del produttore: The P9MSMZ3N Selector Switch is: Modular metal - Selector Switch with holder - 3-position - Momentary - Short handle - Black - Non-illuminated - Satin Chrome Metal This Selector Switch is part of ABB's modular metal range designed for mining, construction and heavy industry applications, combining the highest reliability with the full flexibility of a modular range.

numero di posizioni di commutazione

3

esecuzione dell’elemento di azionamento

manopola corta

colore dell’elemento di azionamento

nero

diametro del foro

22 mm

tattile

con anello frontale

materiale dell’anello frontale

metallo

colore dell'anello frontale

cromo

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

Serie

P9MS

Produttore

ABB

Selettore 3 posizioni nero ritorno automatico per controllo elettrico professionale