› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Selettore 3 posizioni nero mantenuto/momentaneo plastica per controllo elettrico professionale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELKV 922 6
Cod. Produttore KV 922 6
Cod. EAN 7320500374993

Informazioni principali

  • Posizioni: 3
  • Funzione: Maintained/Momentary
  • Manopola: Corta, nera
  • Materiale: Plastica nera
  • Contatti: Auto-pulenti, senza blocco
  • Installazione: Senza attrezzi
  • Protezione: Alta, per ambienti estremi
  • Serie: M3SSC1

Descrizione del prodotto

Selettore a 3 poli di colore nero, progettato per applicazioni elettriche che richiedono un controllo affidabile e preciso. Questo componente garantisce una facile installazione e un funzionamento durevole, ideale per impianti elettrici professionali che necessitano di un dispositivo robusto e performante. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura sicurezza e resistenza nel tempo, adattandosi perfettamente a diverse configurazioni di comando e controllo. Descrizione del produttore: The M3SSC1-10B Selector Switch is: 3-position - Maintained/Momentary - Short handle - Black - Non-illuminated - Black Plastic - No contact block This Selector Switch is part of ABB's modular plastic range, the most versatile range with a high level of flexibility and market-leading electrical ratings. Engineered for total reliability, longer lifetime, and highest mechanical durability. Self-cleaning contacts ensure reliable operation without the need for maintenance, increasing uptime. A high degree of protection guarantees reliability in extreme environments. The innovative design simplifies the entire process, from selection to easy and quick, tool-free installation. The perfect solution for every application.

Caratteristiche tecniche

diametro del foro

22 mm

numero di posizioni di commutazione

3

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

con anello frontale

Tipologia di azionamento

Manopola corta

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

Grado di protezione (NEMA)

4X

Serie

M3SSC1

Selettore 3 posizioni nero mantenuto/momentaneo plastica per controllo elettrico professionale