›

Selettore 3 posizioni mantenuto manopola blu ghiera cromata per controllo circuiti elettrici industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELEP 455 8
Cod. Produttore EO 528 3
Cod. EAN 7320500294710

Informazioni principali

  • Posizioni: 3
  • Tipo: Maintained
  • Manopola: Corta
  • Colore: Blu
  • Illuminato: Sì
  • Materiale: Plastica cromata
  • Serie: M3SS2
  • Protezione: Alta in ambienti estremi

Descrizione del prodotto

Selettore a 3 posizioni con indicazione a 45 gradi, caratterizzato da una manopola blu e ghiera cromata, ideale per applicazioni nel settore elettrico che richiedono precisione e affidabilità nel controllo dei circuiti. Realizzato con materiali di alta qualità per garantire durata e resistenza, questo componente si distingue per la facilità di installazione e l'efficace funzionamento in ambienti industriali. Descrizione del produttore: The M3SS2-21L Selector Switch is: 3-position - Maintained - Short handle - Blue - Illuminated - Chrome Plastic - No contact block This Selector Switch is part of ABB's modular plastic range, the most versatile range with a high level of flexibility and market-leading electrical ratings. Engineered for total reliability, longer lifetime, and highest mechanical durability. Self-cleaning contacts ensure reliable operation without the need for maintenance, increasing uptime. A high degree of protection guarantees reliability in extreme environments. The innovative design simplifies the entire process, from selection to easy and quick, tool-free installation. The perfect solution for every application.

Caratteristiche tecniche

diametro del foro

22 mm

numero di posizioni di commutazione

3

illuminabile

tattile

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

con anello frontale

Tipologia di azionamento

Manopola corta

colore della calotta del segnalatore luminoso

Blu

Colore dell'elemento di azionamento

Blu

Grado di protezione (NEMA)

4X

Serie

M3SS2

Selettore 3 posizioni mantenuto manopola blu ghiera cromata per controllo circuiti elettrici industriali