›

Selettore 3 posizioni 20A 45° rosso plastica cromata per controllo elettrico

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELEP 438 4
Cod. Produttore KW 502 5
Cod. EAN 7320500293454

Informazioni principali

  • Posizioni: 3
  • Funzione: Momentanea
  • Manopola: Corta
  • Colore: Rosso
  • Materiale: Plastica Cromata
  • Contatti: Auto-pulenti
  • Grado protezione: Elevato
  • Serie: M3SS1

Descrizione del prodotto

Selettore a 3 posizioni con 20 ampere e 45 gradi di rotazione, caratterizzato da un design compatto e robusto. Il dispositivo è di colore rosso e garantisce un funzionamento affidabile per applicazioni elettriche di controllo e commutazione. Ideale per installazioni che richiedono precisione e sicurezza nell’azionamento manuale di circuiti elettrici. La costruzione di alta qualità assicura durata e resistenza nel tempo. Descrizione del produttore: The M3SS1-20R Selector Switch is: 3-position - Momentary - Short handle - Red - Non-illuminated - Chrome Plastic - No contact block This Selector Switch is part of ABB's modular plastic range, the most versatile range with a high level of flexibility and market-leading electrical ratings. Engineered for total reliability, longer lifetime, and highest mechanical durability. Self-cleaning contacts ensure reliable operation without the need for maintenance, increasing uptime. A high degree of protection guarantees reliability in extreme environments. The innovative design simplifies the entire process, from selection to easy and quick, tool-free installation. The perfect solution for every application.

Caratteristiche tecniche

diametro del foro

22 mm

numero di posizioni di commutazione

3

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

con anello frontale

Tipologia di azionamento

Manopola corta

Colore dell'elemento di azionamento

Rosso

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

Grado di protezione (NEMA)

4X

Serie

M3SS1

Selettore 3 posizioni 20A 45° rosso plastica cromata per controllo elettrico