›

Selettore 2 posizioni rosso illuminato maniglia corta per impianti elettrici industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELEP 409 5
Cod. Produttore KW 449 9
Cod. EAN 7320500285084

Informazioni principali

  • Posizioni: 2
  • Manopola: corta
  • Colore: rosso
  • Illuminazione: inclusa
  • Materiale: plastica cromata
  • Contatti: autopulenti
  • Protezione: alta
  • Serie: M2SS2

Descrizione del prodotto

Selettore a due posizioni con indicazione a 90 gradi, colore rosso, progettato per applicazioni elettriche che richiedono un controllo preciso e affidabile. Il dispositivo è realizzato con materiali di alta qualità per garantire durata e sicurezza nell’uso quotidiano. Ideale per impianti elettrici industriali e civili, assicura una facile installazione e un funzionamento stabile. Descrizione del produttore: The M2SS2-21R Selector Switch is: 2-position - Short handle - Red - Illuminated - Chrome Plastic - No contact block This Selector Switch is part of ABB's modular plastic range, the most versatile range with a high level of flexibility and market-leading electrical ratings. Engineered for total reliability, longer lifetime, and highest mechanical durability. Self-cleaning contacts ensure reliable operation without the need for maintenance, increasing uptime. A high degree of protection guarantees reliability in extreme environments. The innovative design simplifies the entire process, from selection to easy and quick, tool-free installation. The perfect solution for every application.

Caratteristiche tecniche

diametro del foro

22 mm

numero di posizioni di commutazione

2

illuminabile

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

con anello frontale

Tipologia di azionamento

Manopola corta

colore della calotta del segnalatore luminoso

Rosso

Colore dell'elemento di azionamento

Rosso

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

Grado di protezione (NEMA)

4X

Serie

M2SS2

Selettore 2 posizioni rosso illuminato maniglia corta per impianti elettrici industriali e civili