Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELP9MSMD0N
Cod. Produttore
P9MSMD0N
Cod. EAN
7320500521373

Informazioni di prodotto

P9MSMD0N Selector Switch

Documentazione tecnica

Selettore a 2 posizioni di colore nero, progettato per garantire un funzionamento stabile e affidabile. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un controllo preciso e duraturo. La struttura fissa assicura una robustezza elevata, rendendo il componente adatto a installazioni professionali in ambito elettrico. Descrizione del produttore: The P9MSMD0N Selector Switch is: Modular metal - Selector Switch with holder - 2-position - Maintained - Short handle - Black - Non-illuminated - Satin Chrome Metal This Selector Switch is part of ABB's modular metal range designed for mining, construction and heavy industry applications, combining the highest reliability with the full flexibility of a modular range.

numero di posizioni di commutazione

2

esecuzione dell’elemento di azionamento

manopola corta

colore dell’elemento di azionamento

nero

diametro del foro

22 mm

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

con anello frontale

materiale dell’anello frontale

metallo

colore dell'anello frontale

cromo

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

Serie

P9MS

Produttore

ABB

Selettore modulare metallico 2 posizioni maniglia corta nero per industria e edilizia