› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

SELET LEVA CORTA 2 POSIZ. BLU

Cod. Rexel P2E2 1SE12AVA69
Cod. Produttore E2 1SE12AVA69AB
Cod. EAN 8018851196188

Informazioni principali

  • Voltaggio: Non specificato
  • Corrente: Non specificato
  • Grado protezione: IP67 e IP69K
  • Funzione: 2 posizioni
  • Colore: Blu
  • Ghiera: Cromo satinato
  • Forma: Leva corta
  • Serie: P2E2

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Selettore a leva corta a due posizioni blu con marcatura, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Forma: A leva corta , Funzione: 2 posizioni, Colore: Blu, Ghiera: Cromo satinato, Marcatura: Con marcatura.

Caratteristiche tecniche

diametro del foro

22 mm

numero di posizioni di commutazione

2

colore dell'anello frontale

Cromo

grado di protezione (IP), lato frontale

IP67

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Tipologia di azionamento

Levetta singola

Colore dell'elemento di azionamento

Blu

SELET LEVA CORTA 2 POSIZ. BLU
€ 5,97 x 1 pz.