› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Selector Switch M2SSK2-101 2 posizioni mantenute a chiave plastica nera non illuminato per uso industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELKW 416 8
Cod. Produttore KW 416 8
Cod. EAN 7320500304501

Informazioni principali

  • Posizioni: 2
  • Tipo: Selettore a chiave
  • Funzione: Maintained
  • Colore: Nero
  • Materiale: Plastica nera
  • Contatti: Auto-pulenti
  • Installazione: Rapida e senza attrezzi
  • Serie: M2SSK2

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: The M2SSK2-101 Selector Switch is: 2-position - Maintained - Key - Black/Key - Non-illuminated - Black Plastic - No contact block This Selector Switch is part of ABB's modular plastic range, the most versatile range with a high level of flexibility and market-leading electrical ratings. Engineered for total reliability, longer lifetime, and highest mechanical durability. Self-cleaning contacts ensure reliable operation without the need for maintenance, increasing uptime. A high degree of protection guarantees reliability in extreme environments. The innovative design simplifies the entire process, from selection to easy and quick, tool-free installation. The perfect solution for every application.

Caratteristiche tecniche

diametro del foro

22 mm

numero di posizioni di commutazione

2

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

con anello frontale

Tipologia di azionamento

Chiave

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

Grado di protezione (NEMA)

4X

Serie

M2SSK2

Selector Switch M2SSK2-101 2 posizioni mantenute a chiave plastica nera non illuminato per uso industriale