› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Selector Switch M2SS3-10B 2 posizioni manopola corta nero plastica non illuminato uso industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELKW 343 4
Cod. Produttore KW 343 4
Cod. EAN 7320500286661

Informazioni principali

  • Posizioni: 2
  • Maniglia: corta
  • Colore maniglia: nero
  • Materiale: plastica nera
  • Illuminazione: non illuminato
  • Contatti: auto-pulenti
  • Grado protezione: elevato
  • Serie: M2SS3

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: The M2SS3-10B Selector Switch is: 2-position - Short handle - Black - Non-illuminated - Black Plastic - No contact block This Selector Switch is part of ABB's modular plastic range, the most versatile range with a high level of flexibility and market-leading electrical ratings. Engineered for total reliability, longer lifetime, and highest mechanical durability. Self-cleaning contacts ensure reliable operation without the need for maintenance, increasing uptime. A high degree of protection guarantees reliability in extreme environments. The innovative design simplifies the entire process, from selection to easy and quick, tool-free installation. The perfect solution for every application.

Caratteristiche tecniche

diametro del foro

22 mm

numero di posizioni di commutazione

2

tattile

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

con anello frontale

Tipologia di azionamento

Manopola corta

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

Grado di protezione (NEMA)

4X

Serie

M2SS3

Selector Switch M2SS3-10B 2 posizioni manopola corta nero plastica non illuminato uso industriale