› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Selector switch M2SS1-10B 2 posizioni mantenute manopola corta nero plastica non illuminato per applicazioni industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELKW 315 2
Cod. Produttore KW 315 2
Cod. EAN 7320500283301

Informazioni principali

  • Posizioni: 2
  • Tipo: Maintained
  • Manopola: Corta, nera
  • Materiale: Plastica nera
  • Illuminazione: Non illuminato
  • Serie: M2SS1
  • Contatti: Senza blocco contatti
  • Installazione: Facile e senza attrezzi

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: The M2SS1-10B Selector Switch is: 2-position - Maintained - Short handle - Black - Non-illuminated - Black Plastic - No contact block This Selector Switch is part of ABB's modular plastic range, the most versatile range with a high level of flexibility and market-leading electrical ratings. Engineered for total reliability, longer lifetime, and highest mechanical durability. Self-cleaning contacts ensure reliable operation without the need for maintenance, increasing uptime. A high degree of protection guarantees reliability in extreme environments. The innovative design simplifies the entire process, from selection to easy and quick, tool-free installation. The perfect solution for every application.

Caratteristiche tecniche

diametro del foro

22 mm

numero di posizioni di commutazione

2

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

con anello frontale

Tipologia di azionamento

Manopola corta

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

Grado di protezione (NEMA)

4X

Serie

M2SS1

Selector switch M2SS1-10B 2 posizioni mantenute manopola corta nero plastica non illuminato per applicazioni industriali