› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Selector Switch 2 posizioni mantenute 90A nero per impianti industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELKW 335 0
Cod. Produttore KW 335 0
Cod. EAN 7320500290026

Informazioni principali

  • Posizioni: 2
  • Tipo: Maintained
  • Manopola: Manico lungo
  • Colore: Nero
  • Materiale: Plastica nera
  • Luminosità: Non illuminato
  • Serie: M2SS5
  • Contatti: Autopulenti, senza blocco

Descrizione del prodotto

Interruttore elettrico selettore a 2 poli con portata di 90 ampere, caratterizzato da un design compatto e funzionale. Realizzato con materiali resistenti di colore nero, garantisce affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Ideale per applicazioni che richiedono un controllo preciso e sicuro del flusso elettrico, questo selettore offre una soluzione efficiente per impianti industriali e civili. La sua costruzione robusta assicura durata nel tempo e prestazioni costanti anche in condizioni operative impegnative. Descrizione del produttore: The M2SS5-10B Selector Switch is: 2-position - Maintained - Long handle - Black - Non-illuminated - Black Plastic - No contact block This Selector Switch is part of ABB's modular plastic range, the most versatile range with a high level of flexibility and market-leading electrical ratings. Engineered for total reliability, longer lifetime, and highest mechanical durability. Self-cleaning contacts ensure reliable operation without the need for maintenance, increasing uptime. A high degree of protection guarantees reliability in extreme environments. The innovative design simplifies the entire process, from selection to easy and quick, tool-free installation. The perfect solution for every application.

Caratteristiche tecniche

diametro del foro

22 mm

numero di posizioni di commutazione

2

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

con anello frontale

Tipologia di azionamento

Manopola rotativa lunga

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

Grado di protezione (NEMA)

4X

Serie

M2SS5

Selector Switch 2 posizioni mantenute 90A nero per impianti industriali e civili