› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Selector Switch 2 posizioni manopola nera non illuminato plastica per impianti elettrici professionali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELKW 321 0
Cod. Produttore KW 321 0
Cod. EAN 7320500288344

Informazioni principali

  • Posizioni: 2
  • Tipo: Momento
  • Maniglia: Lunga
  • Colore maniglia: Nero
  • Materiale: Plastica nera
  • Illuminazione: Non illuminato
  • Serie: M2SS4
  • Contatti: Auto-pulenti, senza blocco

Descrizione del prodotto

Interruttore elettrico bipolare con selettore, modello M2SS4-10B, caratterizzato da una struttura robusta di colore nero. Progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche, offre una gestione efficiente del circuito con una manopola di comando nera per un facile utilizzo. Adatto per applicazioni che richiedono un controllo preciso e sicuro della corrente, rappresenta una soluzione ideale per impianti elettrici professionali. Descrizione del produttore: The M2SS4-10B Selector Switch is: 2-position - Momentary - Long handle - Black - Non-illuminated - Black Plastic - No contact block This Selector Switch is part of ABB's modular plastic range, the most versatile range with a high level of flexibility and market-leading electrical ratings. Engineered for total reliability, longer lifetime, and highest mechanical durability. Self-cleaning contacts ensure reliable operation without the need for maintenance, increasing uptime. A high degree of protection guarantees reliability in extreme environments. The innovative design simplifies the entire process, from selection to easy and quick, tool-free installation. The perfect solution for every application.

Caratteristiche tecniche

diametro del foro

22 mm

numero di posizioni di commutazione

2

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

con anello frontale

Tipologia di azionamento

Manopola rotativa lunga

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

Grado di protezione (NEMA)

4X

Serie

M2SS4

Selector Switch 2 posizioni manopola nera non illuminato plastica per impianti elettrici professionali