Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste /

FRACARRO
Cod. Rexel
FY910328
Cod. Produttore
910328
Cod. EAN
8016978089970

Informazioni di prodotto

SEL80-LED SIRENA DA ESTERNO A LED
Sirena autoalimentata da esterno con lampeggiante a LED. Consente di scegliere fra due temporizzazioni, e tramite il lampeggio del flash permette di segnalare all esterno una segnalazione visiva in fase di inserimento ed un altra in fase di disinserimento dell impianto. La tropicalizzazione del circuito in resina protettiva lo protegge dagli agenti atmosferici ed aumenta la resistenza agli urti e alle vibrazioni. Contenitore in policarbonato rinforzato. Coperchio interno in acciaio zincato 8/10 antiperforazione e antischiuma. E dotata di tamper contro l apertura e la rimozione dal muro.

corrente d’esercizio

950 A

tensione d’esercizio

12 V

profondità

95 mm

altezza

290 mm

larghezza

218 mm

visualizzazione

ottico/acustico

colore

Bianco

diametro calotta

280 mm

corrente assorbita

1350 A

volume

120 dB

tensione nominale

12 V

materiale della scatola

plastica

tipo di tono

impatto rapido

tipo di corrente

DC

colore della scatola

bianco

Produttore

SEL80-LED SIRENA DA ESTERNO A LED