Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste /
Informazioni di prodotto
corrente d’esercizio
250 A
tensione d’esercizio
12 V
profondità
38 mm
altezza
117 mm
larghezza
visualizzazione
ottico/acustico
colore
Bianco
diametro calotta
corrente assorbita
volume
107 dB
tensione nominale
materiale della scatola
plastica
tipo di tono
impatto rapido
tipo di corrente
DC
colore della scatola
bianco
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te