› Distribuzione elettrica

Segreto verticale posteriore 50mm altezza 400mm fissaggio componenti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPRVS0581
Cod. Produttore PRVS0581
Cod. EAN 8015646816900

Informazioni principali

  • Altezza posteriore: 50 mm
  • Lunghezza: 400 mm
  • Serie: System pro E Power
  • Tipo: Segr. verticale posteriore
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Compatibilità: Modular boards
  • Normativa RoHS: Conforme
  • Utilizzo: Poste di distribuzione

Descrizione del prodotto

Segreto verticale posteriore con altezza di 50 mm e lunghezza di 400 mm, progettato per applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti per garantire durata e sicurezza nelle installazioni. Ideale per il fissaggio e il supporto di componenti elettrici, offre stabilità e affidabilità nelle strutture di montaggio. La sua configurazione assicura una facile integrazione in diversi sistemi elettrici, contribuendo a mantenere ordine e funzionalità negli impianti. Descrizione del produttore: rear vert.segr.h=50mm w=800mm in.up.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

365,7 mm

altezza

59,7 mm

Tipologia costruttiva

Kit di montaggio

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Altro

per suddivisione interna forma 2a

per suddivisione interna forma 2b

per suddivisione interna forma 3a

per suddivisione interna forma 3b

per suddivisione interna forma 4a

per suddivisione interna forma 4b

Serie

Modular boards / System pro E Power

Segreto verticale posteriore 50mm altezza 400mm fissaggio componenti elettrici