› Distribuzione elettrica

Segreto verticale posteriore 100x800 mm supporto stabile per impianti elettrici professionali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPRVS0181
Cod. Produttore PRVS0181
Cod. EAN 8015646817044

Informazioni principali

  • Altezza: 100 mm
  • Lunghezza: 400 mm
  • Tipo: Segr. verticale posteriore
  • Serie: Modular boards - System pro E Power
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Conformità: Direttiva RoHS II
  • Spessore: Non specificato
  • Applicazione: Quadri modulari

Descrizione del prodotto

Segreto verticale posteriore con altezza di 100 mm e lunghezza di 400 mm, ideale per applicazioni elettriche che richiedono componenti di precisione e affidabilità. Realizzato con materiali resistenti per garantire durata e sicurezza nelle installazioni, questo elemento è progettato per integrarsi perfettamente in sistemi elettrici, offrendo un supporto stabile e funzionale. La sua configurazione specifica lo rende adatto a utilizzi professionali nel settore elettrico, assicurando prestazioni costanti nel tempo. Descrizione del produttore: rear vert.segr. h=100mm w=800mm int.up.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

365,7 mm

altezza

109,7 mm

Tipologia costruttiva

Kit di montaggio

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Altro

per suddivisione interna forma 2a

per suddivisione interna forma 2b

per suddivisione interna forma 3a

per suddivisione interna forma 3b

per suddivisione interna forma 4a

per suddivisione interna forma 4b

Serie

Modular boards / System pro E Power

Segreto verticale posteriore 100x800 mm supporto stabile per impianti elettrici professionali