› Distribuzione elettrica

Segreto verticale posteriore 100mm altezza 800mm larghezza per impianti elettrici professionali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPRVS1008
Cod. Produttore PRVS1008
Cod. EAN 8015646817266

Informazioni principali

  • Altezza: 100 mm
  • Lunghezza: 800 mm
  • Tipo: Segregatore verticale
  • Serie: System pro E Power
  • Materiale: Acciaio con piombo
  • Compatibilità: Quadri modulari
  • Normativa: Conforme RoHS II
  • Finitura: Senza inserto superiore

Descrizione del prodotto

Segreto verticale posteriore con altezza di 100 mm e lunghezza di 800 mm, ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione e affidabilità. Realizzato con materiali resistenti per garantire durata nel tempo, si adatta perfettamente a sistemi di fissaggio e montaggio. Progettato per assicurare una gestione efficiente degli spazi e un'installazione sicura, rappresenta una soluzione funzionale e versatile per impianti elettrici professionali. Descrizione del produttore: rear vert.segr.h=100mm w=800mm no in.up.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

840,7 mm

altezza

109,7 mm

Tipologia costruttiva

Kit di montaggio

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Altro

per suddivisione interna forma 2a

per suddivisione interna forma 2b

per suddivisione interna forma 3a

per suddivisione interna forma 3b

per suddivisione interna forma 4a

per suddivisione interna forma 4b

Serie

Modular boards / System pro E Power

Segreto verticale posteriore 100mm altezza 800mm larghezza per impianti elettrici professionali