› Distribuzione elettrica

Segregazione laterale cella altezza 600mm per organizzazione spazi industriali e magazzini

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPPVS2600
Cod. Produttore PPVS2600
Cod. EAN 8015646793119

Informazioni principali

  • Descrizione: Segregazione laterale cella H 600mm
  • Serie: Modular boards - System pro E Power
  • Altezza: 600 mm
  • Funzione: Segregazione laterale cella
  • Conformità: Direttiva RoHS II
  • Materiale: Acciaio con piombo
  • Applicazione: Quadri modulari
  • Uso: Sistemi di distribuzione

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: 2 lateral cell segregations h=600mm

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

208,6 mm

altezza

587,7 mm

Tipologia costruttiva

Kit di montaggio

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Altro

per suddivisione interna forma 2a

per suddivisione interna forma 2b

per suddivisione interna forma 3a

per suddivisione interna forma 3b

per suddivisione interna forma 4a

per suddivisione interna forma 4b

Serie

Modular boards / System pro E Power

Segregazione laterale cella altezza 600mm per organizzazione spazi industriali e magazzini