› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Segregazione laterale cella altezza 500 mm doppia divisione TUPPVS2500

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPPVS2500
Cod. Produttore PPVS2500
Cod. EAN 8015646792204

Informazioni principali

  • Descrizione: Segregazione laterale h 500mm
  • Serie: Modular boards - System pro E Power
  • Materiale: Acciaio con piombo fino 0,35%
  • Uso: Per celle laterali modulari
  • Altezza: 500 mm
  • Compatibilità: Sistema Pro E Power
  • Conformità: Direttiva RoHS II
  • Applicazione: Segregazione cella laterale

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: 2 lateral cell segregations h=500mm

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

175 mm

altezza

438 mm

Tipologia costruttiva

Kit di montaggio

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Altro

per suddivisione interna forma 2a

per suddivisione interna forma 2b

per suddivisione interna forma 3a

per suddivisione interna forma 3b

per suddivisione interna forma 4a

per suddivisione interna forma 4b

Serie

Modular boards / System pro E Power

Segregazione laterale cella altezza 500 mm doppia divisione TUPPVS2500