› Distribuzione elettrica

Segregazione laterale cella altezza 250 mm per organizzazione interna contenitori

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPPVS2250
Cod. Produttore PPVS2250
Cod. EAN 8015646792150

Informazioni principali

  • Descrizione: Segregazione laterale h 250mm
  • Serie: Modular boards - System pro E Power
  • Altezza cella: 250 mm
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Compatibilità: System Pro E Power
  • Normativa RoHS: Conforme Direttiva 2011/65/EU
  • Esenzioni RoHS: Lead fino 0.35% in acciaio
  • Applicazione: Segregazione laterale celle modulari

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: 2 lateral cell segregations h=250mm

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

170 mm

altezza

188 mm

Tipologia costruttiva

Kit di montaggio

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Altro

per suddivisione interna forma 2a

per suddivisione interna forma 2b

per suddivisione interna forma 3a

per suddivisione interna forma 3b

per suddivisione interna forma 4a

per suddivisione interna forma 4b

Serie

Modular boards / System pro E Power

Segregazione laterale cella altezza 250 mm per organizzazione interna contenitori