Prodotti / Distribuzione elettrica /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUPPVS2200
Cod. Produttore
PPVS2200
Cod. EAN
8015646792143

Informazioni di prodotto

SEGREGAZIONE LATERALE CELLA H=200MM

Documentazione tecnica

Codice Ordine: PPVS2200 - Quadri di distribuzione, Quadri System pro E power, Chiusura universale laterale di cella

per suddivisione interna forma 3b

per suddivisione interna forma 4b

altezza

187.7 mm

per suddivisione interna forma 2a

materiale

acciaio

forma costruttiva

kit di montaggio

colore

naturale

per suddivisione interna forma 2b

per suddivisione interna forma 3a

larghezza

208.6 mm

per suddivisione interna forma 4a

Produttore

ABB

Segregazione laterale cella altezza 200mm per quadri distribuzione System pro E power

€ 52,80 x 1 pz.
(pz.)