› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Segregazione barre orizzontale 600x500 mm per quadri elettrici industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEE0650
Cod. Produttore EE0650
Cod. EAN 8015646697615

Informazioni principali

  • Dimensioni: 600x500mm
  • Tipo: Segregazione barre orizzontale
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Materiale: Custodie IS2
  • Normativa: BS EN IEC 61439-1/2
  • Protezione: IP e IK conformi
  • Direttiva: Bassa Tensione 2014/35/EU
  • Conformità: RoHS compliant

Descrizione del prodotto

Segregazione barre orizzontale con dimensioni 600x500 mm, progettata per l’installazione in quadri elettrici e applicazioni di automazione. Realizzata con materiali di alta qualità e finitura superficiale specifica per garantire resistenza e durata nel tempo. Ideale per organizzare e separare in modo sicuro le barre conduttrici all’interno di sistemi elettrici complessi, assicurando una gestione efficiente e sicura del cablaggio. Adatta per ambienti industriali e impianti elettrici che richiedono soluzioni affidabili e robuste. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Horizontal busbar segregation W=600mm 600x500mm (WxD)

Caratteristiche tecniche

larghezza

300 mm

altezza

600 mm

Tipologia costruttiva

Kit di montaggio

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Altro

per suddivisione interna forma 2a

per suddivisione interna forma 2b

per suddivisione interna forma 3a

per suddivisione interna forma 3b

per suddivisione interna forma 4a

per suddivisione interna forma 4b

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Segregazione barre orizzontale 600x500 mm per quadri elettrici industriali