› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Segregazione barre orizzontale 400x500 mm per quadri industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEE0450
Cod. Produttore EE0450
Cod. EAN 8015646697585

Informazioni principali

  • Dimensioni: 400x500mm
  • Tipo: Contenitore cavi interno
  • Funzione: Segregazione barre orizzontali
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Materiale: Custodie IS2
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU
  • Protezione: IP e IK secondo EN 60529 e EN 62262
  • Norme: EN IEC 61439-1/2, EN 62208

Descrizione del prodotto

Segregazione barre orizzontale di dimensioni 400x500 mm, progettata per l'installazione in quadri elettrici destinati all'automazione industriale. Realizzata con materiali di alta qualità e superficie trattata per garantire resistenza e durata nel tempo. Ideale per la distribuzione sicura e ordinata della corrente all'interno degli armadi elettrici, assicura un'efficace organizzazione delle barre di alimentazione, facilitando le operazioni di manutenzione e migliorando la sicurezza dell'impianto. Compatibile con sistemi di automazione avanzati, contribuisce a ottimizzare la gestione dell'energia nei contesti industriali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Horizontal busbar segregation internal cable container W=400mm 400x500mm (WxD)

Caratteristiche tecniche

larghezza

390 mm

altezza

400 mm

Tipologia costruttiva

Kit di montaggio

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Altro

per suddivisione interna forma 2a

per suddivisione interna forma 2b

per suddivisione interna forma 3a

per suddivisione interna forma 3b

per suddivisione interna forma 4a

per suddivisione interna forma 4b

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Segregazione barre orizzontale 400x500 mm per quadri industriali