› Distribuzione elettrica

Segregatore verticale posteriore altezza 50mm profondità 900mm per ufficio

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPSVS0509
Cod. Produttore PSVS0509
Cod. EAN 8015646794383

Informazioni principali

  • Altezza post: 50 mm
  • Profondità post: 900 mm
  • Serie: Modular boards - System pro E Power
  • Sistema di blocco compatibile System Pro E Power
  • Materiali conformi a Direttiva RoHS II
  • Alloy acciaio con 0,35% piombo max
  • Isolatori esagonali System Pro E Power
  • Separatore modulare System Pro E Power

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: segreg.vert.rear h=50mm d=900mm

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

880 mm

altezza

82,5 mm

Tipologia costruttiva

Kit di montaggio

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Altro

per suddivisione interna forma 2a

per suddivisione interna forma 2b

per suddivisione interna forma 3a

per suddivisione interna forma 3b

per suddivisione interna forma 4a

per suddivisione interna forma 4b

Serie

Modular boards / System pro E Power

Segregatore verticale posteriore altezza 50mm profondità 900mm per ufficio