› Distribuzione elettrica

Segregatore verticale posteriore altezza 400mm profondità 900mm per ufficio

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPSVS4090
Cod. Produttore PSVS4090
Cod. EAN 8015646794758

Informazioni principali

  • Altezza post: 400 mm
  • Profondità post: 900 mm
  • Serie: System pro E Power
  • Sistema modulare: Modular boards
  • Compatibile con: System pro E Power
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Conformità: Direttiva RoHS II
  • Sistema di bloccaggio: Locking system incluso

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: segreg.vert.rear h=400mm d=900mm

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

390 mm

altezza

555 mm

Tipologia costruttiva

Kit di montaggio

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Altro

per suddivisione interna forma 2a

per suddivisione interna forma 2b

per suddivisione interna forma 3a

per suddivisione interna forma 3b

per suddivisione interna forma 4a

per suddivisione interna forma 4b

Serie

Modular boards / System pro E Power

Segregatore verticale posteriore altezza 400mm profondità 900mm per ufficio