› Distribuzione elettrica

Segregatore verticale posteriore altezza 300mm profondità 900mm per ufficio

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPSVS0309
Cod. Produttore PSVS0309
Cod. EAN 8015646794444

Informazioni principali

  • Altezza: 300 mm
  • Profondità: 900 mm
  • Tipo: Segregatore verticale
  • Serie: Modular boards - System pro E Power
  • Compatibilità: System pro E Power
  • Materiale: Acciaio con piombo fino 0.35%
  • Conforme: Direttiva RoHS II
  • Uso: Quadri di distribuzione

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: segreg.vert.rear h=300mm d=900mm

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

880 mm

altezza

332,5 mm

Tipologia costruttiva

Kit di montaggio

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Altro

per suddivisione interna forma 2a

per suddivisione interna forma 2b

per suddivisione interna forma 3a

per suddivisione interna forma 3b

per suddivisione interna forma 4a

per suddivisione interna forma 4b

Serie

Modular boards / System pro E Power

Segregatore verticale posteriore altezza 300mm profondità 900mm per ufficio