› Distribuzione elettrica

Segregatore verticale posteriore altezza 250mm profondità 900mm per ufficio

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPSVS2590
Cod. Produttore PSVS2590
Cod. EAN 8015646794680

Informazioni principali

  • Altezza: 250 mm
  • Profondità: 900 mm
  • Serie: System pro E Power
  • Tipo: Segregatore verticale posteriore
  • Materiale: Acciaio con piombo fino 0.35%
  • Compatibilità: System Pro E Power
  • Conformità: Direttiva RoHS II
  • Sistema di bloccaggio: Incluso per System Pro E Power

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: segreg.vert.rear h=250mm d=900mm

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

240 mm

altezza

560 mm

Tipologia costruttiva

Kit di montaggio

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Altro

per suddivisione interna forma 2a

per suddivisione interna forma 2b

per suddivisione interna forma 3a

per suddivisione interna forma 3b

per suddivisione interna forma 4a

per suddivisione interna forma 4b

Serie

Modular boards / System pro E Power

Segregatore verticale posteriore altezza 250mm profondità 900mm per ufficio