› Distribuzione elettrica

Segregatore verticale posteriore altezza 200mm profondità 900mm ufficio archiviazione

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPSVS2090
Cod. Produttore PSVS2090
Cod. EAN 8015646794666

Informazioni principali

  • Altezza: 200 mm
  • Profondità: 900 mm
  • Serie: Modular boards - System pro E Power
  • Sistema di segregazione: Verticale posteriore
  • Compatibilità: System Pro E Power
  • Materiale conforme: RoHS II
  • Blocco sistema: Con sistema di bloccaggio
  • Applicazione: Quadri di distribuzione

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: segreg.vert.rear h=200mm d=900mm

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

190 mm

altezza

560 mm

Tipologia costruttiva

Kit di montaggio

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Altro

per suddivisione interna forma 2a

per suddivisione interna forma 2b

per suddivisione interna forma 3a

per suddivisione interna forma 3b

per suddivisione interna forma 4a

per suddivisione interna forma 4b

Serie

Modular boards / System pro E Power

Segregatore verticale posteriore altezza 200mm profondità 900mm ufficio archiviazione