› Distribuzione elettrica

Segregatore verticale posteriore altezza 200mm profondità 900mm per ufficio

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPSVS0209
Cod. Produttore PSVS0209
Cod. EAN 8015646794420

Informazioni principali

  • Altezza: 200 mm
  • Profondità: 900 mm
  • Serie: Modular boards - System pro E Power
  • Sistema di bloccaggio: System Pro E Power
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Conformità RoHS: Direttiva 2011/65/EU
  • Esenzioni piombo: fino 0.35% in acciaio
  • Applicazione: Enclosure distribuzione

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: segreg.vert.rear h=200mm d=900mm

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

880 mm

altezza

232,5 mm

Tipologia costruttiva

Kit di montaggio

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Altro

per suddivisione interna forma 2a

per suddivisione interna forma 2b

per suddivisione interna forma 3a

per suddivisione interna forma 3b

per suddivisione interna forma 4a

per suddivisione interna forma 4b

Serie

Modular boards / System pro E Power

Segregatore verticale posteriore altezza 200mm profondità 900mm per ufficio