› Distribuzione elettrica

Segregatore verticale posteriore altezza 150mm profondità 500mm ufficio archiviazione

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPSVS0155
Cod. Produttore PSVS0155
Cod. EAN 8015646794277

Informazioni principali

  • Altezza: 150 mm
  • Profondità: 500 mm
  • Serie: System pro E Power
  • Tipo: Segregatore verticale
  • Materiale conforme RoHS II
  • Uso: Quadri modulari
  • Accessori: Sistemi di bloccaggio
  • Compatibilità: System Pro E Power

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: segreg.vert.rear h=150mm d=500mm

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

480 mm

altezza

182,5 mm

Tipologia costruttiva

Kit di montaggio

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Altro

per suddivisione interna forma 2a

per suddivisione interna forma 2b

per suddivisione interna forma 3a

per suddivisione interna forma 3b

per suddivisione interna forma 4a

per suddivisione interna forma 4b

Serie

Modular boards / System pro E Power

Segregatore verticale posteriore altezza 150mm profondità 500mm ufficio archiviazione