Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
Certificazioni e dichiarazioni
colore
Altro
larghezza
602 mm
altezza
798 mm
Tipologia costruttiva
Kit di montaggio
materiale
Acciaio
Tipo superficie
per suddivisione interna forma 2a
per suddivisione interna forma 2b
per suddivisione interna forma 3a
per suddivisione interna forma 3b
per suddivisione interna forma 4a
per suddivisione interna forma 4b
Serie
Modular boards / System pro E Power
Disponibilità:
Prodotto non rendibile