› Distribuzione elettrica

Segregatore verticale posteriore 350x800 mm per organizzazione componenti elettrici quadro elettrico

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPRVS3581
Cod. Produttore PRVS3581
Cod. EAN 8015646795557

Informazioni principali

  • Altezza: 350 mm
  • Larghezza: 400 mm
  • Tipo: Segr. verticale posteriore
  • Serie: Modular boards - System pro E Power
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Sistema di bloccaggio: System Pro E Power
  • Conformità: Direttiva RoHS II
  • Uso: Quadri principali e sussidiari

Descrizione del prodotto

Segregatore verticale posteriore con altezza di 350 mm e larghezza di 400 mm, progettato per l'organizzazione e la protezione di componenti elettrici. Realizzato con materiali resistenti per garantire durabilità e sicurezza nell'installazione elettrica. Ideale per applicazioni che richiedono un supporto stabile e funzionale all'interno di quadri elettrici o sistemi di distribuzione. Descrizione del produttore: segr.vert.rear h=350mm w=800mm int.up.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

365,7 mm

altezza

340 mm

Tipologia costruttiva

Kit di montaggio

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Altro

per suddivisione interna forma 2a

per suddivisione interna forma 2b

per suddivisione interna forma 3a

per suddivisione interna forma 3b

per suddivisione interna forma 4a

per suddivisione interna forma 4b

Serie

Modular boards / System pro E Power

Segregatore verticale posteriore 350x800 mm per organizzazione componenti elettrici quadro elettrico