› Distribuzione elettrica

Segregatore verticale laterale pretranciato altezza 1000 mm profondità 700 mm

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPTVS1070
Cod. Produttore PTVS1070
Cod. EAN 8015646794628

Informazioni principali

  • Altezza: 1000 mm
  • Profondità: 700 mm
  • Tipo: segr.ver.lat. pretr.
  • Serie: Modular boards - System pro E Power
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Conformità: Direttiva RoHS II
  • Sistema di bloccaggio: System Pro E Power
  • Isolatori esagonali: System Pro E Power

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: segr.ver.lat.no in.up. h1000 d700+pre-c.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

1000 mm

altezza

740,7 mm

Tipologia costruttiva

Kit di montaggio

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Altro

per suddivisione interna forma 2a

per suddivisione interna forma 2b

per suddivisione interna forma 3a

per suddivisione interna forma 3b

per suddivisione interna forma 4a

per suddivisione interna forma 4b

Serie

Modular boards / System pro E Power

Segregatore verticale laterale pretranciato altezza 1000 mm profondità 700 mm