› Distribuzione elettrica

Segregatore verticale laterale pretranciato altezza 1000 mm profondità 300 mm per ufficio

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPTVS1030
Cod. Produttore PTVS1030
Cod. EAN 8015646794543

Informazioni principali

  • Altezza: 1000 mm
  • Profondità: 300 mm
  • Tipologia: Segr. ver. lat.
  • Serie: Modular boards - System pro E Power
  • Materiale conforme RoHS II
  • Sistema di bloccaggio System Pro E Power
  • Isolatori esagonali System Pro E Power
  • Separatore modulare System Pro E Power

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: segr.ver.lat.no in.up. h1000 d300+pre-c.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

1000 mm

altezza

340,7 mm

Tipologia costruttiva

Kit di montaggio

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Altro

per suddivisione interna forma 2a

per suddivisione interna forma 2b

per suddivisione interna forma 3a

per suddivisione interna forma 3b

per suddivisione interna forma 4a

per suddivisione interna forma 4b

Serie

Modular boards / System pro E Power

Segregatore verticale laterale pretranciato altezza 1000 mm profondità 300 mm per ufficio