› Distribuzione elettrica

Segregatore verticale laterale posteriore blind H800mm P900mm per ufficio

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPTBS8091
Cod. Produttore PTBS8091
Cod. EAN 8015646795144

Informazioni principali

  • Descrizione: SEGR.V.LAT.POS.CIECA H 800MM P 900M
  • Descrizione lunga: segr.vr.lat.rear+int.up.h800 d900 blind
  • Serie: Modular boards - System pro E Power
  • Altezza: 800 mm
  • Profondità: 900 mm
  • Posizione: laterale cieca
  • Materiale: steel con rivestimento
  • Conformità: RoHS II conforme

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: segr.vr.lat.rear+int.up.h800 d900 blind

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

800 mm

altezza

940,7 mm

Tipologia costruttiva

Kit di montaggio

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Altro

per suddivisione interna forma 2a

per suddivisione interna forma 2b

per suddivisione interna forma 3a

per suddivisione interna forma 3b

per suddivisione interna forma 4a

per suddivisione interna forma 4b

Serie

Modular boards / System pro E Power

Segregatore verticale laterale posteriore blind H800mm P900mm per ufficio