› Distribuzione elettrica

Segregatore verticale laterale altezza 200mm profondità 900mm uso interno

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPLVS2092
Cod. Produttore PLVS2092
Cod. EAN 8015646796851

Informazioni principali

  • Descrizione: segr.vert.lat. h=200mm d=900mm int.up.
  • Descrizione breve: SEGR.VERT.LAT. H 200MM P 900MM MI
  • Serie: Modular boards - System pro E Power
  • Altezza: 200 mm
  • Profondità: 900 mm
  • Tipo: separatore verticale laterale
  • Conformità RoHS: Direttiva 2011/65/EU
  • Applicazione: uso interno (int.up.)

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: segr.vert.lat. h=200mm d=900mm int.up.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

188 mm

altezza

640 mm

Tipologia costruttiva

Kit di montaggio

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Altro

per suddivisione interna forma 2a

per suddivisione interna forma 2b

per suddivisione interna forma 3a

per suddivisione interna forma 3b

per suddivisione interna forma 4a

per suddivisione interna forma 4b

Serie

Modular boards / System pro E Power

Segregatore verticale laterale altezza 200mm profondità 900mm uso interno