› Distribuzione elettrica

Segregatore verticale frontale esterno altezza 1000 mm larghezza 300 mm

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPFVS1030
Cod. Produttore PFVS1030
Cod. EAN 8015646809261

Informazioni principali

  • Altezza: 2000 mm
  • Larghezza: 300 mm
  • Tipo: Segr. verticale anteriore
  • Serie: Modular boards - System pro E Power
  • Sistema di fissaggio: Locking System
  • Conformità: Direttiva RoHS II
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Applicazione: Quadri di distribuzione

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: segr.vert.front ext cc h=1000mm w=300mm

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

293 mm

altezza

997,2 mm

Tipologia costruttiva

Kit di montaggio

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Altro

per suddivisione interna forma 2a

per suddivisione interna forma 2b

per suddivisione interna forma 3a

per suddivisione interna forma 3b

per suddivisione interna forma 4a

per suddivisione interna forma 4b

Serie

Modular boards / System pro E Power

Segregatore verticale frontale esterno altezza 1000 mm larghezza 300 mm