› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Segregatore verticale F3B E1.2 T7 3/4 poli 800x500 mm per esterno

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPSVS0057
Cod. Produttore PSVS0057
Cod. EAN 8015646797216

Informazioni principali

  • Descrizione: SEGR.V.F3B E1.2/E1.3 T7 3/4P O EST.
  • Dimensioni: 800x500 mm
  • Numero poli: 3/4P
  • Tipo: Segreg.ver.F3b E1.2 T7
  • Serie: Modular boards - System pro E Power
  • Materiale conforme: RoHS II
  • Applicazione: Quadri di distribuzione
  • Protezione: Isolamento e segregazione

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: segreg.ver.F3b E1.2 T7 3/4P h. 800x500mm

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

532,2 mm

altezza

573,7 mm

Tipologia costruttiva

Kit di montaggio

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Altro

per suddivisione interna forma 2a

per suddivisione interna forma 2b

per suddivisione interna forma 3a

per suddivisione interna forma 3b

per suddivisione interna forma 4a

per suddivisione interna forma 4b

Serie

Modular boards / System pro E Power

Segregatore verticale F3B E1.2 T7 3/4 poli 800x500 mm per esterno