› Distribuzione elettrica

Segregatore verticale cavi 150mm altezza 900mm profondità per impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPSVS0159
Cod. Produttore PSVS0159
Cod. EAN 8015646794413

Informazioni principali

  • Altezza: 150 mm
  • Profondità: 900 mm
  • Serie: System pro E Power
  • Sistema di segregazione verticale
  • Compatibile con modular boards
  • Materiale conforme RoHS II
  • Utilizzo in quadri di distribuzione
  • Struttura robusta e modulare

Descrizione del prodotto

Segregatore verticale per impianti elettrici con altezza di 150 mm e profondità di 900 mm, progettato per garantire un'organizzazione efficiente e sicura dei cavi. Realizzato con materiali resistenti e adatti all'uso in ambienti elettrici, offre una soluzione pratica per la gestione ordinata dei componenti elettrici, facilitando l'accesso e la manutenzione degli impianti. Ideale per applicazioni che richiedono robustezza e affidabilità nella segregazione dei cavi. Descrizione del produttore: segreg.vert.rear h=150mm d=900mm

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

880 mm

altezza

182,5 mm

Tipologia costruttiva

Kit di montaggio

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Altro

per suddivisione interna forma 2a

per suddivisione interna forma 2b

per suddivisione interna forma 3a

per suddivisione interna forma 3b

per suddivisione interna forma 4a

per suddivisione interna forma 4b

Serie

Modular boards / System pro E Power

Segregatore verticale cavi 150mm altezza 900mm profondità per impianti elettrici