› Distribuzione elettrica

Segregatore orizzontale F3B E2.2/E2.3 fisso larghezza 800 mm profondità 900 mm

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPSHF8092
Cod. Produttore PSHF8092
Cod. EAN 8015646797377

Informazioni principali

  • Descrizione: SEGR.ORIZ.F3B E2.2/E2.3 FISSO L 800
  • Larghezza: 800 mm
  • Profondità: 900 mm
  • Tipo: horiz.seg.F3b E2.2/4.2
  • Serie: Modular boards - System pro E Power
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Conformità: RoHS II
  • Sistema di bloccaggio: System Pro E Power

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: horiz.seg.F3b E2.2/4.2 w=800mm d=900mm

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

842 mm

altezza

658 mm

Tipologia costruttiva

Kit di montaggio

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Altro

per suddivisione interna forma 2a

per suddivisione interna forma 2b

per suddivisione interna forma 3a

per suddivisione interna forma 3b

per suddivisione interna forma 4a

per suddivisione interna forma 4b

Serie

Modular boards / System pro E Power

Segregatore orizzontale F3B E2.2/E2.3 fisso larghezza 800 mm profondità 900 mm