› Distribuzione elettrica

Segregatore orizzontale barre lunghezza 200 mm profondità 700 mm uso industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPTHS2070
Cod. Produttore PTHS2070
Cod. EAN 8015646795717

Informazioni principali

  • Descrizione: SEGR.ORIZ.BARRE L 200MM P 700MM
  • Serie: Modular boards - System pro E Power
  • Lunghezza: 200 mm
  • Profondità: 700 mm
  • Tipo: Segmento bus orizzontale
  • Compatibilità: System pro E Power
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Conformità: RoHS II conforme

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: seg.bus.hor. no int.up.+d w200 d700

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

240 mm

altezza

743,7 mm

Tipologia costruttiva

Kit di montaggio

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Altro

per suddivisione interna forma 2a

per suddivisione interna forma 2b

per suddivisione interna forma 3a

per suddivisione interna forma 3b

per suddivisione interna forma 4a

per suddivisione interna forma 4b

Serie

Modular boards / System pro E Power

Segregatore orizzontale barre lunghezza 200 mm profondità 700 mm uso industriale