› Distribuzione elettrica

Segregatore orizzontale barre lunghezza 200 mm profondità 300 mm per uso industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPTHS2030
Cod. Produttore PTHS2030
Cod. EAN 8015646795694

Informazioni principali

  • Descrizione: SEGR.ORIZ.BARRE L 200MM P 300MM SMI
  • Lunghezza: 200 mm
  • Profondità: 300 mm
  • Serie: System pro E Power
  • Tipo: Segmento bus orizzontale
  • Installazione: Senza interruttore
  • Conformità: RoHS II
  • Materiale: Acciaio zincato

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: seg.bus.hor. no int.up.+d w200 d300

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

240 mm

altezza

343,7 mm

Tipologia costruttiva

Kit di montaggio

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Altro

per suddivisione interna forma 2a

per suddivisione interna forma 2b

per suddivisione interna forma 3a

per suddivisione interna forma 3b

per suddivisione interna forma 4a

per suddivisione interna forma 4b

Serie

Modular boards / System pro E Power

Segregatore orizzontale barre lunghezza 200 mm profondità 300 mm per uso industriale