Prodotti / Distribuzione elettrica /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABPTHS3090
Cod. Produttore
PTHS3090
Cod. EAN
8015646796028

Informazioni di prodotto

SEGR.ORIZ.BARRE L=300MM P=900MM SMI
seg.bus.hor.no int.up. w300 d900

larghezza

419 mm

altezza

949.5 mm

materiale

acciaio

forma costruttiva

kit di montaggio

per suddivisione interna forma 2a

per suddivisione interna forma 2b

per suddivisione interna forma 3a

per suddivisione interna forma 3b

per suddivisione interna forma 4a

per suddivisione interna forma 4b

Produttore

ABB

Segregatore orizzontale barre 300mm profondità 900mm per impianti elettrici industriali e civili