›

Segregatore frontale barre altezza 200 mm lunghezza 300 mm per quadri elettrici professionali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPFVS2130
Cod. Produttore PFVS2130
Cod. EAN 8015646793492

Informazioni principali

  • Descrizione: SEGR.FRONT.BARRE H200 L300 SM
  • Altezza: 200 mm
  • Larghezza: 300 mm
  • Tipo: Segregatore frontale barre
  • Serie: Modular boards - System pro E Power
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Compatibilità: System Pro E Power
  • Normativa: Conforme RoHS II

Descrizione del prodotto

Segregatore frontale con barre di altezza 200 mm e lunghezza 300 mm, progettato per garantire un'installazione sicura e ordinata nei quadri elettrici. Realizzato con materiali resistenti, assicura una protezione efficace e facilita la gestione dei cavi, contribuendo a mantenere l'impianto elettrico organizzato e conforme alle normative. Ideale per applicazioni professionali nel settore elettrico, offre robustezza e durata nel tempo. Descrizione del produttore: seg.bus.ver.front.h200 no int.up. w300

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

347,7 mm

altezza

217,7 mm

Tipologia costruttiva

Kit di montaggio

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Altro

per suddivisione interna forma 2a

per suddivisione interna forma 2b

per suddivisione interna forma 3a

per suddivisione interna forma 3b

per suddivisione interna forma 4a

per suddivisione interna forma 4b

Serie

Modular boards / System pro E Power

Segregatore frontale barre altezza 200 mm lunghezza 300 mm per quadri elettrici professionali