Prodotti / Distribuzione elettrica /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABPSVS0259
Cod. Produttore
PSVS0259
Cod. EAN
8015646794437

Informazioni di prodotto

SEGREG.VERT.POST H=250MM P=900MM
segreg.vert.rear h=250mm d=900mm

larghezza

880 mm

altezza

282.5 mm

materiale

acciaio

forma costruttiva

kit di montaggio

per suddivisione interna forma 2a

per suddivisione interna forma 2b

per suddivisione interna forma 3a

per suddivisione interna forma 3b

per suddivisione interna forma 4a

per suddivisione interna forma 4b

Produttore

ABB

SEGREG.VERT.POST H 250MM P 900MM