› Distribuzione elettrica

SEGR VERTICALE LATERALE PANNELLO LEXAN H300MM P900MM IN UP

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPLLS3090
Cod. Produttore PLLS3090
Cod. EAN 8015646810533

Informazioni principali

  • Descrizione: SEGR.VERT.LAT. LEXAN H 300MM P 900M
  • Altezza: 300 mm
  • Profondità: 900 mm
  • Materiale: Lexan
  • Tipo: Separatore verticale laterale
  • Serie: Modular boards - System pro E Power
  • Conformità: RoHS II
  • Applicazione: Quadri modulari

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: segr.ver.lat.lexan h=300mm d=900mm in.up

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

310 mm

altezza

250 mm

Tipologia costruttiva

Kit di montaggio

materiale

Plastica

Tipo superficie

Non trattato

per suddivisione interna forma 2a

per suddivisione interna forma 2b

per suddivisione interna forma 3a

per suddivisione interna forma 3b

per suddivisione interna forma 4a

per suddivisione interna forma 4b

Serie

Modular boards / System pro E Power

SEGR VERTICALE LATERALE PANNELLO LEXAN H300MM P900MM IN UP