Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUPLVS4092
Cod. Produttore
PLVS4092
Cod. EAN
8015646796905

Informazioni di prodotto

SEGR.VERT.LAT. H=400MM D=900MM INT.UP.

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: segr.vert.lat. h=400mm d=900mm int.up.

per suddivisione interna forma 3b

per suddivisione interna forma 4b

altezza

395 mm

per suddivisione interna forma 2a

materiale

acciaio

forma costruttiva

kit di montaggio

colore

naturale

per suddivisione interna forma 2b

per suddivisione interna forma 3a

larghezza

690.7 mm

per suddivisione interna forma 4a

Serie

Modular boards / System pro E Power

Produttore

ABB

Segregatore verticale laterale 400mm altezza 900mm profondità uso interno ufficio