Prodotti / Distribuzione elettrica /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUPLVS1572
Cod. Produttore
PLVS1572
Cod. EAN
8015646817211

Informazioni di prodotto

SEGR.VERT.LAT. H=150MM P=700MM MI
Il TUPLVS1572 è un capolavoro di design moderno e innovativo, pensato per chi ama distinguersi con stile. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto incarna l'eleganza e la funzionalità allo stato puro. Disponibile in diverse tonalità per adattarsi perfettamente al tuo gusto personale. Rinnova il tuo spazio con il TUPLVS1572, l'accessorio che renderà unica la tua casa.

larghezza

490.7 mm

altezza

159.7 mm

materiale

acciaio

forma costruttiva

kit di montaggio

per suddivisione interna forma 2a

per suddivisione interna forma 2b

per suddivisione interna forma 3a

per suddivisione interna forma 3b

per suddivisione interna forma 4a

per suddivisione interna forma 4b

Produttore

ABB

SEGR.VERT.LAT. H 150MM P 700MM MI