› Distribuzione elettrica

SEGR.VER.LAT. PRETRATTATO H800MM P700MM TUPTVS8070

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPTVS8070
Cod. Produttore PTVS8070
Cod. EAN 8015646794611

Informazioni principali

  • Altezza: 800 mm
  • Profondità: 700 mm
  • Serie: System pro E Power
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Sistema di bloccaggio: Incluso
  • Conformità RoHS: Certificata
  • Uso: Quadri di distribuzione
  • Accessori: Pre-trattamento incluso

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: segr.ver.lat.no in.up. h800 d700+pre-c.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

800 mm

altezza

740,7 mm

Tipologia costruttiva

Kit di montaggio

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Altro

per suddivisione interna forma 2a

per suddivisione interna forma 2b

per suddivisione interna forma 3a

per suddivisione interna forma 3b

per suddivisione interna forma 4a

per suddivisione interna forma 4b

Serie

Modular boards / System pro E Power

SEGR.VER.LAT. PRETRATTATO H800MM P700MM TUPTVS8070