Prodotti / Distribuzione elettrica /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUPTVS1020
Cod. Produttore
PTVS1020
Cod. EAN
8015646795960

Informazioni di prodotto

SEGR.VER.LAT. PRETR.H=1000MM P=200MM SMI
Il TUPTVS1020 è un segnale di sicurezza versatile e altamente visibile, progettato per garantire la massima protezione in ambienti di lavoro. Realizzato in materiale durevole, questo segnale ha un'altezza di 1000 mm e una lunghezza di 200 m, rendendolo ideale per l'uso in spazi ampi. La sua colorazione brillante assicura una chiara identificazione, contribuendo così a mantenere un ambiente di lavoro sicuro e conforme alle normative. La qualità e la robustezza del TUPTVS1020 lo rendono una scelta eccellente per ogni azienda.

per suddivisione interna forma 3b

per suddivisione interna forma 4b

altezza

240.7 mm

per suddivisione interna forma 2a

materiale

acciaio

forma costruttiva

kit di montaggio

colore

naturale

per suddivisione interna forma 2b

per suddivisione interna forma 3a

larghezza

1000 mm

per suddivisione interna forma 4a

Produttore

ABB

SEGR.VER.LAT. PRETR.H 1000MM P 200M